Beli vacuum tube di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PISCO Vacuum Tube
    43%
    Mulai

    Rp249.900

    PISCO Vacuum Tube
    atribut:
    • Color: Clear
    • Total Length (m): 20
    • Finishing Material: TPU (thermoplastic polyurethane)
    • Working Temperature Range (°C): -15 to 50 (without freezing)
    • Working Vacuum Pressure (kPa): -100
  2. SUPER TOOL Screw Cam Clamp Universal Type (Klem Besi Lifting)
    Mulai

    Rp3.399.900

    SUPER TOOL Screw Cam Clamp Universal Type (Klem Besi Lifting)
    Deskripsi:
    Screw Camp Clamp (Universal Type).
    atribut:
    • Capacity (t): 0.75
    • Clamp Range (mm): 0 to 22
  3. Startools Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Startools Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    • High Efficiency and Low Noise, Heavy-duty Aluminum Alloy Casing, Oil Drain Plug Positioned at Bottom of Oil Reservoir, Internal High Volume Cooling Fan• Exhaust Port with Exhaust Cap, Direct Drive Motor Allowing Easy Starting Which is Maintenance Free• Oil Sight Glass For Monitoring Oil Levels, ON/OFF Switch• Non Slip Cushion Handle, Comes With a Bottle of  Vacuum Oil
  4. PISCO Vacuum Tubing (Selang Bening / Selang Angin)
    Mulai

    Rp239.900

    PISCO Vacuum Tubing (Selang Bening / Selang Angin)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Operating Temperature Range: -15 to 50°C (without freezing)
    • Overall Length: 20m
    • Fluid: air
    • Vacuum Pressure: -100kPa
  5. SMC Tubing PU Series (Selang PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  6. CHIYODA TSUSHO Inner Support (Selang PU / Selang Angin)
    48%
    Mulai

    Rp22.900

    CHIYODA TSUSHO Inner Support (Selang PU / Selang Angin)
    Deskripsi:
    -When using a one-touch coupling, it supports the tube from the inside.
  7. TOYO Hoist Screw Cam Clamp (Klem Besi Lifting)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TOYO Hoist Screw Cam Clamp (Klem Besi Lifting)
    Deskripsi:
    Screw Cam Clamp ini memiliki model penarik vertikal maupun horizontal, berbahan baja kuat yang memiliki kapasitas 500 kg – 6.000 kg. Penjepit sekrup menawarkan banyak kemungkinan aplikasi. Alat ini sangat berguna untuk mengangkat, memutar dan menarik pelat baja, girder dan konstruksi baja.Spindel juga sekrup dapat ditutup hanya dengan memutar menggunakan jari. Setelah klem sekrup dikencangkan dan pengangkatan dimulai, sistem klem pas yang berporos menghasilkan aksi pengereman dan penjepitan terhadap material, menahannya dengan aman dan presisi. Permukaan dan tingkat kekerasan material tidak melebihi tingkat kekerasan HRC 50.
  8. PISCO Soft Polyurethane Tubing (Selang Angin / Selang PU)
    45%
    Mulai

    Rp149.900

    PISCO Soft Polyurethane Tubing (Selang Angin / Selang PU)
    atribut:
    • Finish Material: TPU(thermoplastic polyurethane)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.6 (at 20°C, 65% RH)
    • Working Fluid: Air, Water(with conditions)
    • Working Temperature Range (°C): -15 to 60 (without freezing)
  9. TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (+ ) PH1x75 MM (5 ) memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp9.299.900

    JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220/50-60
  11. TRUSCO C-Clamp (bar code type) (Klem C)
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO C-Clamp (bar code type) (Klem C)
    Deskripsi:
    Usage:Caulking for wall and tile
  12. MILWAUKEE M18 Fuel Vacuum Pump 5CFM (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp11.999.900

    MILWAUKEE M18 Fuel Vacuum Pump 5CFM (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Flow Rate (cfm): 5 (142L/minute)
    • Gas Ballast Valve: Yes
    • Manifold Mode: Yes
    • Oil Capacity (ml): 550
    • Port Compatibility (inch): 1/4, 3/8, 1/2, & 5/16 Adaptor
    • Pump Type: Two-Stage Rotary Vane
    • Ultimate Vacuum: 25 Microns
    • Voltage (V): 18
  13. PISCO 20 M Of Nylon Tubing Black (Selang Angin)
    52%
    Mulai

    Rp219.900

    PISCO 20 M Of Nylon Tubing Black (Selang Angin)
    atribut:
    • Material: PA12 (Nylon)
    • Color: Black
    • Total Length (m): 20
    • Usable Fluids: Air,Water (Conditions apply), Thermal catalyst oil (Conditions apply)
    • Usage Pressure: 1.5MPa (20degrees at 65% RH)
    • Operating vacuum pressure: -100kPa
    • Working Temperature Range: -15 to 90degrees (Do not freeze)
Daftar Harga vacuum tube Terbaru October 2026
PISCO Vacuum TubeRp249.900
Eagle Clamp Screw ClampRp7.299.900
SUPER TOOL Screw Cam Clamp Universal Type (Klem Besi Lifting)Rp3.399.900
Startools Vacuum Pump (Pompa Vakum)Rp1.299.900
PISCO Vacuum Tubing (Selang Bening / Selang Angin)Rp239.900
SMC Tubing PU Series (Selang PU)Rp169.900
CHIYODA TSUSHO Inner Support (Selang PU / Selang Angin)Rp22.900
TOYO Hoist Screw Cam Clamp (Klem Besi Lifting)Rp2.499.900
SMC Tubing PU Series (Selang PU)Rp119.900
PISCO Soft Polyurethane Tubing (Selang Angin / Selang PU)Rp149.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)